| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714176 Herst.-Nr.: 18035-249-20209-S EAN/GTIN: 5711074651153 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18035-249-20209/S, 1803524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe S, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 780 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 780 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,45* | € 107,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,63* | € 107,09* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,15* | € 107,92* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,03* | € 110,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 109,25* | € 132,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|