| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714190 Herst.-Nr.: 18035-249-09-XL EAN/GTIN: 5711074645503 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18035-249-09/XL, 1803524909, Winterjacke mit CLIMASCOT, leicht Winter, Größe XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1140 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1140 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,94* | € 106,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,22* | € 106,64* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,98* | € 107,45* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,63* | € 110,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 109,26* | € 131,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|