Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714264 Herst.-Nr.: 07223-880-14888-3XL EAN/GTIN: 5707209574800 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07223-880-14888/3XL, 0722388014888, Winterjacke Teresina, Größe 3XL, hi-vis orange/anthrazit Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2010 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester (Mascotex®) | Bruttogewicht: | 2010 g | Produkteigenschaften: | Kunstpelzfutter, wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutzjacke orange grau, regenjacke, MASCOT Teresina, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,81* | € 166,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,91* | € 166,84* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,99* | € 166,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 138,42* | € 170,26* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,88* | € 179,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|