Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15035-222-18222/2XL, 1503522218222, Winterjacke Tolosa, Größe 2XL, dunkelanthraz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714305
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15035-222-18222-2XL
EAN/GTIN:
     5711074365227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15035-222-18222/2XL, 1503522218222, Winterjacke Tolosa, Größe 2XL, dunkelanthrazit/hi-vis rot Hardwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
2000 g
Produkteigenschaften:
Hi-Vis Kontrast, wasserdicht, extra isolierend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 181,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,98*
€ 237,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.