| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714317 Herst.-Nr.: 15035-222-18222-M EAN/GTIN: 5711074365302 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15035-222-18222/M, 1503522218222, Winterjacke Tolosa, Größe M, dunkelanthrazit/hi-vis rot Hardwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1710 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1710 g | Produkteigenschaften: | Hi-Vis Kontrast, wasserdicht, extra isolierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winterjacke gr. m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m, MASCOT Tolosa, WINTERJACKE |
| | |
| |