| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714366 Herst.-Nr.: 22335-624-34-4XL EAN/GTIN: 5715411066266 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22335-624-34/4XL, 2233562434, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe 4XL, waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 95% polyester/5% elastane | Bruttogewicht: | 1560 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 129,66* | € 158,31* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,58* | € 159,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,75* | € 159,81* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,32* | € 163,87* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,95* | € 164,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|