| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714446 Herst.-Nr.: 22335-624-34-XS EAN/GTIN: 5715411066327 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22335-624-34/XS, 2233562434, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe XS, waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 95% polyester/5% elastane | Bruttogewicht: | 1200 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,52* | € 108,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,05* | € 108,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,83* | € 108,81* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,74* | € 109,62* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,03* | € 112,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|