| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715154 Herst.-Nr.: 18494-962-20209-M EAN/GTIN: 5711074733385 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18494-962-20209/M, 1849496220209, Damen Sweatshirt mit Reißverschluss, Größe M, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 500 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke m, freizeit pullover, sweatjacke rot, Arbeitskleidung, DAMEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,99* | € 60,81* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,46* | € 60,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,74* | € 61,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,19* | € 70,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,52* | € 72,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|