| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715242 Herst.-Nr.: 18083-801-1809-M EAN/GTIN: 5711074731961 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18083-801-1809/M, 180838011809, Polo-Shirt, COOLMAX PRO,moderne Passform, Größe M , dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 200 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester | Bruttogewicht: | 200 kg | Produkteigenschaften: | Premium, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Modern | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,96* | € 36,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,92* | € 36,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,22* | € 36,21* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,78* | € 37,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,08* | € 40,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|