Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18393-961-1809/4XL, 183939611809, Polo-Shirt, Damen, Größe 4XL, dunkelanthrazit/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715281
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18393-961-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074779352
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18393-961-1809/4XL, 183939611809, Polo-Shirt, Damen, Größe 4XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
320 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
320 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,63*
€ 38,01*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 28,71*
€ 38,05*
€ 4,90*
ab € 27,75*
€ 38,21*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,50*
€ 39,33*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.