| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715292 Herst.-Nr.: 20693-787-18-L EAN/GTIN: 5711074773169 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20693-787-18/L, 2069378718, Polo-Shirt, Damen, Größe L, dunkelanthrazit Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 280 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES | Bruttogewicht: | 280 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,29* | € 18,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,31* | € 18,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,78* | € 18,60* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,59* | € 18,98* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,91* | € 22,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|