| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716019 Herst.-Nr.: 18484-962-33303-XL EAN/GTIN: 5711074735600 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18484-962-33303/XL, 1848496233303, Sweatshirt mit Reißverschluss, modern Fit, Größe XL, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 660 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 660 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover grün, herren pullover, freizeitpullover xl, Arbeitskleidung, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,93* | € 60,83* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,31* | € 60,96* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,76* | € 61,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,08* | € 70,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,67* | € 72,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|