| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716022 Herst.-Nr.: 18484-962-1809-XS EAN/GTIN: 5711074735433 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18484-962-1809/XS, 184849621809, Sweatshirt mit Reißverschluss, modern Fit, Größe XS, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 560 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,56* | € 58,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,66* | € 58,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,76* | € 58,84* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,50* | € 60,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,22* | € 62,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|