| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716052 Herst.-Nr.: 18394-962-1809-M EAN/GTIN: 5711074734177 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18394-962-1809/M, 183949621809, Sweatshirt, Damen, Größe M, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 560 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), damen-sweatshirt anthrazit, freizeit pullover, herren-sweatshirt m, T-Shirt mit ¾ Arm, SWEATSHIRT, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,64* | € 48,95* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,92* | € 49,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,12* | € 49,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,32* | € 57,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,36* | € 58,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|