Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18384-962-20209/2XL, 1838496220209, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 2XL, ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1716073
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18384-962-20209-2XL
EAN/GTIN:
     5711074736799
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18384-962-20209/2XL, 1838496220209, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 2XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
680 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, Hängetaschen, SWEATSHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,47*
€ 47,17*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,64*
€ 47,21*
€ 4,90*
ab € 34,73*
€ 47,35*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,83*
€ 48,81*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.