Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18384-962-20209/4XL, 1838496220209, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 4XL, ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1716101
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18384-962-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074736812
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18384-962-20209/4XL, 1838496220209, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
700 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren-sweatshirt rot, herren pullover, Kapuze für Schutzhelm, SWEATSHIRT,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,32*
€ 56,20*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,50*
€ 56,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,86*
€ 56,68*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,20*
€ 66,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,01*
€ 67,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.