Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20384-788-85/2XL, 2038478885, Sweatshirt,moderne Passform, Größe 2XL, steinblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1716295
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20384-788-85-2XL
EAN/GTIN:
     5711074993840
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20384-788-85/2XL, 2038478885, Sweatshirt,moderne Passform, Größe 2XL, steinblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES
Bruttogewicht:
680 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover blau, herren pullover, Sweatshirt, SWEATSHIRT,MODERNE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 28,38*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,03*
€ 28,49*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 21,15*
€ 28,53*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 32,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,12*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.