| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716342 Herst.-Nr.: 20384-788-89-5XL EAN/GTIN: 5711074994427 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20384-788-89/5XL, 2038478889, Sweatshirt,moderne Passform, Größe 5XL, Anthrazitgrau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES | Bruttogewicht: | 700 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,27* | € 45,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,50* | € 45,81* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,61* | € 47,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,32* | € 50,24* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,61* | € 56,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|