| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716423 Herst.-Nr.: 20384-788-18-S EAN/GTIN: 5711074771707 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20384-788-18/S, 2038478818, Sweatshirt,moderne Passform, Größe S, dunkelanthrazit Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES | Bruttogewicht: | 560 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,20* | € 27,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,34* | € 27,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,68* | € 27,74* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,83* | € 28,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,87* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|