Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20192-959-08/M, 2019295908, T-Shirt, Damen, ProWash, Größe M, grau-meliert Cross


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1716991
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20192-959-08-M
EAN/GTIN:
     5711074764211
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20192-959-08/M, 2019295908, T-Shirt, Damen, ProWash, Größe M, grau-meliert Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
230 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirt dunkelgrau, damen shirt, herren-t-shirts gr.m, Kopfbedeckungen, T-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,26*
€ 19,18*
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 19,30*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 19,36*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,90*
€ 20,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,76*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.