Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20192-959-08/S, 2019295908, T-Shirt, Damen, ProWash, Größe S, grau-meliert Cross


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717000
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20192-959-08-S
EAN/GTIN:
     5711074764228
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20192-959-08/S, 2019295908, T-Shirt, Damen, ProWash, Größe S, grau-meliert Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
198 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
198 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herren-t-shirts grau s, damen shirt, damen-shirt gr. s, Winter Arbeitskleidung, T-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,27*
€ 19,22*
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 13,81*
€ 19,34*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 19,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,87*
€ 20,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,72*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.