Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20192-959-18/3XL, 2019295918, T-Shirt, Damen, ProWash, Größe 3XL, dunkelanthrazi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717022
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20192-959-18-3XL
EAN/GTIN:
     5711074765751
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20192-959-18/3XL, 2019295918, T-Shirt, Damen, ProWash, Größe 3XL, dunkelanthrazit Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
302 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
302 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 21,99*
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 22,14*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 22,22*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,25*
€ 23,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,37*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.