Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18391-959-20209/2XL, 1839195920209, T-Shirt, Langarm, Damen, Größe 2XL, verkehrs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717095
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18391-959-20209-2XL
EAN/GTIN:
     5711074735020
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18391-959-20209/2XL, 1839195920209, T-Shirt, Langarm, Damen, Größe 2XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
290 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,73*
€ 34,28*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 34,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,05*
€ 34,88*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,16*
€ 40,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,92*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.