Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18391-959-20209/4XL, 1839195920209, T-Shirt, Langarm, Damen, Größe 4XL, verkehrs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717105
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18391-959-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074779215
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18391-959-20209/4XL, 1839195920209, T-Shirt, Langarm, Damen, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
302 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
302 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: damen langarmshirts, Sweatshirt, T-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,65*
€ 38,27*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 28,52*
€ 38,31*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 39,62*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 43,02*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,49*
€ 45,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.