Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18391-959-20209/5XL, 1839195920209, T-Shirt, Langarm, Damen, Größe 5XL, verkehrs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717110
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18391-959-20209-5XL
EAN/GTIN:
     5711074779222
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18391-959-20209/5XL, 1839195920209, T-Shirt, Langarm, Damen, Größe 5XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
302 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
302 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: damen langarmshirts, Arbeitskleidung, T-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,49*
€ 55,85*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 42,19*
€ 55,89*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,89*
€ 57,72*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 59,53*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,92*
€ 66,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.