| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717135 Herst.-Nr.: 18391-959-20209-XS EAN/GTIN: 5711074735099 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18391-959-20209/XS, 1839195920209, T-Shirt, Langarm, Damen, Größe XS, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 198 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 198 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,93* | € 33,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,95* | € 33,26* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,80* | € 34,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,61* | € 38,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,17* | € 40,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|