| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717224 Herst.-Nr.: 18381-959-20209-XL EAN/GTIN: 5711074737765 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18381-959-20209/XL, 1838195920209, T-Shirt, Langarm, Modern Fit, Größe XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 330 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 330 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,83* | € 33,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,81* | € 33,69* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,68* | € 34,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,33* | € 38,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,10* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|