Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

494110103300/S RheinEnergie, High VIS Microfleece Jacke Größe S, aus leichtem an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1718441
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     494110103300/S RheinEnergie
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

494110103300/S RheinEnergie, High VIS Microfleece Jacke Größe S, aus leichtem anti-pilling Fleece 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m² Hoher Kragen mit Reißverschluss, Vordertaschen mit Reißverschlüssen EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M- und höher Klasse 3, Zertifizierungsgruppe C ->M, Klasse 2 und 3 Kleidungs- stücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2 Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen vorne auf der Brust Maße: 6 x 3 cm Anzahl der Farben: 1 Pantone silber inkl. RheinEnergie Emblem auf dem Rücken Maße 28 x 4,2 cm Anzahl der Farben: 1 Pantone silber inkl. RheinEnergie Emblem, Fabrikat: Blakläder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.