| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1718449 Herst.-Nr.: 483325603300/S RheinEnergie EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
483325603300/S RheinEnergie, High VIS Fleecejacke Größe S, 100% Polyester, Fleece, einseitig aufgebürstet, antipilling, 250 g/m², Zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-XXXl Klasse 3, hochsichtbare Warnkleidung. 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern vorne auf der Brust Maße: 6x 3 cm Anzahl der Farben: 1 Pantone silber inkl. RheinEnergie Emblem auf dem Rücken Maße 28 x 4,2 cm Anzahl der Farben: 1 Pantone silber inkl. RheinEnergie Emblem, Fabrikat: Blakläder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |