Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

483325603300/XL RheinEnergie, High VIS Fleecejacke Größe XL, 100% Polyester, Fle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1718452
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     483325603300/XL RheinEnergie
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

483325603300/XL RheinEnergie, High VIS Fleecejacke Größe XL, 100% Polyester, Fleece, einseitig aufgebürstet, antipilling, 250 g/m², Zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-XXXl Klasse 3, hochsichtbare Warnkleidung. 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern vorne auf der Brust Maße: 6x 3 cm Anzahl der Farben: 1 Pantone silber inkl. RheinEnergie Emblem auf dem Rücken Maße 28 x 4,2 cm Anzahl der Farben: 1 Pantone silber inkl. RheinEnergie Emblem, Fabrikat: Blakläder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.