| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737519 Herst.-Nr.: 1998-570-7332/56N-56N EAN/GTIN: 4055301619914 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230587056, Arbeitshose »BPlus« Eigenschaften: , Schlanke Silhouette , Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz , Dehnbund im Rücken , D-Ring zum Befestigen von Accessoires , Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff , Zwei Gesäßtaschen , Ein geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche , Freihängende doppelte Zollstocktasche , Ergonomischer Schnitt , Reflexelemente am Bein , Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster) , Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m², Fabrikat: BP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,43* | € 64,27* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,37* | € 64,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,91* | € 67,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,93* | € 71,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,23* | € 74,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|