| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737540 Herst.-Nr.: 1803-720-32/54N-54 EAN/GTIN: 4055301112224 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230438054, Arbeitshose »BP Comfort Plus« Eigenschaften: , Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz , Ergonomischer Schnitt , D-Ring , Zwei Seitentaschen , Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen , Hammerschlaufe , Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche , Doppelte Zollstocktasche , CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Beschichtung , Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura (ohne Kniepolster) , Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m², Fabrikat: BP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,13* | € 57,91* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,16* | € 59,08* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,16* | € 63,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,76* | € 67,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,78* | € 73,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|