| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737599 Herst.-Nr.: 1795-720-110/-50N-48/50 EAN/GTIN: 4010365964615 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230524050, Arbeitsjacke »BP Comfort Plus« Eigenschaften: , Robustes Markengewebe mit hohem Baumwollanteil , Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 , Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX , Farblich abgesetzte Funktionen , Perfekte Passform und viel Beweglichkeit , Stehkragen , Verdeckter Frontreißverschluss , Zwei Brusttaschen , Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel , Zwei geräumige Seitentaschen , Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich , Ärmelabschluss mit Windschutz , Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System für mehr Beweglichkeit , Eine Innentasche Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m², Fabrikat: BP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,98* | € 53,71* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,96* | € 55,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,79* | € 59,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,60* | € 61,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 48,86* | € 62,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|