| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737885 Herst.-Nr.: 2524 5353-4699-48 EAN/GTIN: 4053813026480 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230049048, Bermuda »PULSSCHLAG« Eigenschaften: , Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit , Bis 60 °C waschbar , Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion , Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar , Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche , Eine Schenkeltasche linksmit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche , Perfekt geeignet für Smartphones , Schlitz mit Reißverschluss , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert , Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m², Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 404 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, berufshose, Kübler, BERMUDA |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,63* | € 39,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,87* | € 39,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,23* | € 40,77* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,21* | € 40,79* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,30* | € 43,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|