Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250480000, Brille SecureFit201,AS,AFUV,PC,klar,Rahmen transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1737988
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100111990
EAN/GTIN:
     4046719735099
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250480000, 3M™ Schutzbrille »SecureFit™200« Eigenschaften: , Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln , Weicher, anpassbarer Nasensteg , Weich gepolsterte Bügelenden , Beidseitige Beschichtung – UV, AS und AF , Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g, Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
Beschreibung:
3M™ »SecureFit™ 201«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz
Scheibenfarbe:
klar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 7,82*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 8,11*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 8,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 6,31*
€ 9,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF202AF
ab € 4,92*
Ähnlich
Honeywell
1015364HS
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.