| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738031 Herst.-Nr.: 670002 EAN/GTIN: 4019444003337 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250704000, Bügelgehörschützer »Jazz-Band® 2 6700« Eigenschaften: , PVC-frei , Hoher Tragekomfort , Reduzierter Anpressdruck und optimierte Stöpsel , Gehörschutzbügel im Zwei-Komponenten-Design , Geeignet für wechselnde Lärmbelastung , Duo-Material reduziert den Übertragungsschall , Praktische Griffpunkte ,Umhängekordel mit Sicherheitsverschluss , Gummierte Griffflächen ermöglichen ein leichtes Auf- undAbsetzen , Ersatzstöpsel separat erhältlich Dämmwerte: SNR = 23 db(A), H = 26 db(A), M = 19 db(A),L = 17 db(A) Zulassung/Norm: EN 352-2:2002 Gewicht: 18 g, Fabrikat: Moldex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 19 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 8 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 5,95* | | | | | | 17 Tage | | | 80 | | Frei Haus | ab € 5,36* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|