| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738084 Herst.-Nr.: 12628-200/48-48 EAN/GTIN: 4317784764179 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230021048, Damen-Bundhose »twenty-four« Eigenschaften: , Bis 60 °C waschbar , Elastische Bundverarbeitung , Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit , Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett , Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben , Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen , Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m², Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,27* | € 45,43* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,34* | € 49,58* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,11* | € 56,84* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,10* | € 58,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,24* | € 62,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|