Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230465052, Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.52,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738122
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2123052-52
EAN/GTIN:
     4030913039633
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230465052, Bundhose »Canvas 320« Eigenschaften: , Modernes Design , Strapazierfähig , Atmungsaktiv , Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe , Knietaschen aus CORDURA® , Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® , Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA® , Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten , Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund , Rechts eine verstärkte Gesäßtasche , Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf , Reißverschluss im Hosenschlitz Material: , Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut , Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330, Fabrikat: Planam
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,62*
€ 23,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 24,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,71*
€ 24,12*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 20,60*
€ 25,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,36*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123025
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2123029
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2123042
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123044
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,55*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.