Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230464048, Bundjacke,Canvas,320g/qm,Gr.48,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738151
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113048-48
EAN/GTIN:
     4030913038384
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230464048, Bundjacke »Canvas 320« Eigenschaften: , Strapazierfähig , Atmungsaktiv , Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe , Einlauffest , Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® , Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten , Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche , Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern , Gummizug im Bund , Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss , Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen Material: , Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut , Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330, Fabrikat: Planam
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,36*
€ 23,82*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,92*
€ 23,83*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 24,43*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 21,00*
€ 25,65*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 21,02*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,84*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,84*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,89*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.