Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210256037, Damenhalbschuh 642900, S1P, HRO, SRC, Gr.37 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1738230
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642900/37-37
EAN/GTIN:
     4051428060219
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210256037, Damen-Sicherheitshalbschuh »Celerity Knit Blue WNS Low 642900«, S1P SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO20345, S1P SRC HRO Ausführung: , Schaft nahtlos gewebt Fußbett: evercushion® MISS Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, hitzebeständig bis 300 °C Material: SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, Fabrikat: Puma
Weitere Informationen:
Weite:
F
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 64,10*
€ 80,21*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 66,31*
€ 80,67*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 67,06*
€ 81,05*
Lager 260
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,94*
€ 82,07*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 69,73*
€ 84,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,07*
€ 97,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,87*
€ 92,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.