Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210114037, FieldPRO Thermo+ Full Safety, SRC CE S5, Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1738557
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     LP8KU01.37-37
EAN/GTIN:
     8713197055877
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210114037, Stiefel »FieldPRO Thermo+ Full Safety«, S5L SR Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022 S5L, CI CR SR FO LG Ausführung: , Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert , Kälteisolierung bis –60 °C Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle Sohle: SR-zertifizierte Außensohle Material: Geschäumtes Polyurethan Purofort® Sicherheit: Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Komposit-Material, Fabrikat: Dunlop
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, pu-stiefel s5, arbeitsstiefel, baustiefel s5, FIELDPRO
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 85,00*
€ 106,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 106,05*
Lager 260
4
1
Frei Haus
ab € 86,57*
€ 108,24*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 108,27*
13 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 99,08*
€ 123,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,70*
€ 128,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,57*
€ 120,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,01*
€ 117,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,57*
€ 103,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 47,99*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,53*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,42*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01.35
ab € 19,01*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.