Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210383042, Freizeitschuh Lite Trail, Gr.8, anthrazit/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1738700
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3966-31/8-42 = 8
EAN/GTIN:
     4056284128066
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210383042, Freizeitschuh »Lite Trail GTX 3966-31« Ausführung: , Für den Alltag und Freizeit geeignet , Wasserdicht Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE®-Fußbett Sohle: MEINDL Lite-Trail-Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskeil Material: Obermaterial: Velourleder/Mesh, Futter: GORE-TEX Extended Comfort Footwear Gewicht: 380 g (Größe 8), Fabrikat: Meindl
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Freizeitschuhe, antistatik handschuhe, Meindl, FREIZEITSCHUH
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 122,30*
€ 145,79*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 148,84*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 121,76*
€ 149,07*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 150,68*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 154,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,68*
€ 179,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,30*
€ 175,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,73*
€ 168,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,89*
€ 161,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,43*
€ 151,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.