Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
2210429044, Halbschuh 643070, S1P, HRO, SRC, Gr.44 Puma
Menge:
Paar
Produktinformationen:
ISM Heinrich Krämer
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1738946
Hersteller:
Puma
Herst.-Nr.:
643070/44-44
EAN/GTIN:
4051428060158
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210429044, Sicherheitshalbschuh »Xelerate Knit Low 643070«, S1P SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HROSRC Ausführung: , Metallfrei , TPU-Vorderkappe , Nahtlos gewebter Schaft Fußbett: evercrushion® BASohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig Material: Schaft aus nahtlos gewebtem SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz, Fabrikat: Puma
Weitere Informationen:
Weite:
11
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
puma halbschuh s1p
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.44
,
HALBSCHUH
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 86,05*
Lager 8774
2 Tage
11
pro Paar
€ 7,50*
ab € 70,25*
€ 86,06*
Lager 260
6 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 87,01*
Lager 1955
7 Tage
11
pro Paar
€ 5,99*
ab € 69,89*
€ 87,93*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 72,95*
€ 89,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,01*
€ 103,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,41*
€ 95,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paar
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albatros Einlegesohle COMFIT® AIR FUßBETT - 204750 - Größe: 44
ISM
204750200000044
ab € 5,33*
Zubehör
Albatros Einlegesohle COMFIT®RELAX MEMORY FOAM FUßBETT - 204800 - Größe: 44
ISM
204800500000044
ab € 5,32*
Zubehör
Albatros Einlegesohle EVERCUSHION CUSTOM FIT HIGH - 204850 - Größe: 44
ISM
204850700000044
ab € 6,82*
Zubehör
Albatros Einlegesohle EVERCUSHION CUSTOM FIT LOW - 204850 - Größe: 44
ISM
204850500000044
ab € 6,77*
Zubehör
Albatros Einlegesohle EVERCUSHION CUSTOM FIT MID - 204850 - Größe: 44
ISM
204850600000044
ab € 6,77*
Zubehör
PUMA Einlegesohle evercushion® PLUS footbed - 204510 - Größe: 44
ISM
204510500000044
ab € 9,88*
Zubehör
PUMA Einlegesohle evercushion® pro footbed - 204500 - Größe: 44
ISM
204500200000044
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen