Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210259046, Halbschuh 644210, S1P, ESD, SRC, Gr.46 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1739048
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     644210/46-46
EAN/GTIN:
     4051428056953
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210259046, Sicherheitshalbschuh »Fuse TC Green Low 644210«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRCESD Ausführung: , Metallfrei , Keine störenden Nähte in den Flexzonen durch FUSE.TEC®-Technologie Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest Material: Schaft: strapazierfähiger Mikrofaser, atmungsaktives Sandwich-Mesh, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Vorderkappenschutz, Fabrikat: Puma
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 69,99*
€ 81,26*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,04*
€ 81,34*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 70,91*
€ 81,85*
1 Tag
9
pro Paar
€ 5,45*
ab € 71,19*
€ 81,94*
Lager 260
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 83,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,03*
€ 98,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,69*
€ 98,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,55*
€ 92,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,22*
€ 90,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,08*
€ 85,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.