Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739097 Herst.-Nr.: RC20066/42-42 EAN/GTIN: 8033546389898 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210345042, Sicherheitshalbschuh »Active Carpet«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: S1P ESD SRC Ausführung: , Neue Sohlentechnologie , Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membran , Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon Fußbett: WOW + Gel Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet® Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU mit leichtem Absatz, ölrestistent Material: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon und atmungsaktives Wing-Tex Futter Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe, Fabrikat: U-Power Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, antistatik schuhe, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 69,81* | € 84,52* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 70,42* | € 84,89* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,78* | € 85,17* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 75,97* | € 91,59* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 77,94* | € 93,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|