| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739142 Herst.-Nr.: EF20031-45 EAN/GTIN: 4317784783958 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210000045, Sicherheitshalbschuh »Asgard«, S1 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 Ausführung: , Sportlicher Sicherheitsschuh , Schaft aus hochwertigem Veloursleder , Atmungsaktives Innenfutter Wing-Tex Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle Sohle: abriebfeste Laufsohle PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle Material: Obermaterial Veloursleder, Innenfutter Wing-Tex Sicherheit: Kunststoffkappe, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, halbschuhe, FORTIS, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 36,86* | € 49,29* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 38,31* | € 49,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 38,59* | € 49,63* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 38,47* | € 49,86* | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 41,05* | € 52,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|