| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739205 Herst.-Nr.: Dain/46-46 EAN/GTIN: 4317784747813 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210238046, Halbschuh »Alviss«, »Dain« und »Gunnar«, S1P Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P Ausführung: , Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität, antibakteriell Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche Sohle: hoher Tragekomfort bei optimaler Rutschhemmung durch PU/PUTR, antistatische Einlegesohle Material: Gelochtes Polyurethan Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe, bis zu einer Belastung von 200 J, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Ausführung: | »Dain« |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,59* | € 52,28* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,60* | € 52,29* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,41* | € 52,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,30* | € 54,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,18* | € 55,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|