Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739435 Herst.-Nr.: RC20376/46-46 EAN/GTIN: 8033546391853 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210343046, Sicherheitshalbschuh »Raptor Carpet«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: S3 ESD SRC Ausführung: , Neue Sohlentechnologie , Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane , Schaft hochabriebfest, atmungsaktiv und wasserabweisend Fußbett: WOW + Gel Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet® Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU mit leichtem Absatz, ölrestistent Material: PUTEK Plus hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv mit atmungsaktivem Wing-Tex Futter Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe, Fabrikat: U-Power Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 71,97* | € 88,01* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 72,59* | € 88,44* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,73* | € 88,78* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 79,63* | € 96,94* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 81,69* | € 99,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|