Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210340036, Halbschuh RAPTOR, S3,SRC,Gr.36 U-Power


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1739439
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20376/36-36
EAN/GTIN:
     8033546410844
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210340036, Sicherheitshalbschuh »Raptor«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD Ausführung: , Innovative Sohlentechnologie , Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane , Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen , Hochabriebfester, atmungsaktiver und wasserabweisender Schaft Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU Material: Schaft aus Putek® Sicherheit: Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe, Fabrikat: U-Power
Weitere Informationen:
Weite:
11
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,07*
€ 102,32*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 84,39*
€ 102,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 104,01*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 105,28*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 89,69*
€ 108,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,32*
€ 121,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,56*
€ 119,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,57*
€ 112,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,46*
€ 110,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.