| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739563 Herst.-Nr.: 5348-41 EAN/GTIN: 4062899084444 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210533041, Sicherheitshalbschuh »SportStar 5348«, S3S ESD Zulassung/Norm: EN 61340-5-1:2016, EN 20345:2022 S3S FO ESD Ausführung: , Geringes Gewicht , Modernes Design , Hohe Atmungsaktivität Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® Sohle: RUNNEX® SOFTtouch, RUNNEX® activeBumper Dämpfung Material: Hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze, RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter RUNNEX®SOFTtouch Sicherheit: RUNNEX® Composite-Protection Zehenschutzkappe, metallfreie DurchtritthemmungGewicht: ca. 526 g (Größe 42), Fabrikat: Runnex Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, Schuh, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,01* | € 67,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,27* | € 67,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,20* | € 68,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,71* | € 72,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 58,04* | € 73,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|